SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP ตู้รับจดหมายแนวตั้ง พื้นผิว 3 ประตู สีเงิน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวตั้ง |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 7.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 19 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | พื้นผิว |
น้ำหนักสุทธิ | 25 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 3 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | พื้นผิว |
ความกว้าง | 18.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | การติด | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ARP | อลูมิเนียม | กล่องจดหมายแนวตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 25 ปอนด์ | 3 | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503 ห้องนอน | ทองเหลือง | กล่องจดหมายแนวตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 25 ปอนด์ | 3 | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503BSP | ทองเหลือง | กล่องจดหมายแนวตั้ง | พื้นผิว | 25 ปอนด์ | 3 | พื้นผิว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503 GRP | สีเขียว | กล่องจดหมายแนวตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 25 ปอนด์ | 3 | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503ปสก | สีเขียว | กล่องจดหมายแนวตั้ง | พื้นผิว | 25 ปอนด์ | 3 | พื้นผิว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503เอสอาร์พี | หินทราย | กล่องจดหมายแนวตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 25 ปอนด์ | 3 | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 18.75 " | - | RFQ
| |
3503SSP | หินทราย | กล่องจดหมายแนวตั้ง | พื้นผิว | 25 ปอนด์ | 3 | พื้นผิว | 18.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.