SALSBURY INDUSTRIES 3712D-4PGFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 4 ประตู สีทอง ชั้น 44-1/2 นิ้ว
รายการ: AG3KCJ
รุ่น: 3712D-4PGFUอ้างอิงข้าม: 33LL01
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ทองคำ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 44.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 130 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 4 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | อลูมิเนียม | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ARU | อลูมิเนียม | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GFU | ทองคำ | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04GRU | ทองคำ | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04SRU | หินทราย | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZFU | บรอนซ์ | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
| |
3703D-04ZRU | บรอนซ์ | 13 " | 50 ปอนด์ | 31.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.