SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03GRU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน USPS 4 ประตู สีทอง หลัง Loading 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ทองคำ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 48 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 70 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 4 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.67 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | หินทราย | 17 " | 13 " | 50 ปอนด์ | 4 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRP | หินทราย | 17 " | 27 " | 55 ปอนด์ | 5 | MB1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3708S-06SFU | หินทราย | 17 " | 30.5 " | 65 ปอนด์ | 6 | USPS | 16.38 " | - | RFQ
| |
3706D-02ZFU | บรอนซ์ | 17 " | 23.5 " | 80 ปอนด์ | 3 | USPS | 31.12 " | - | RFQ
| |
3710S-08GFP | ทองคำ | 17 " | 37.5 " | 75 ปอนด์ | 8 | ส่วนตัว | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707D-05ZFP | บรอนซ์ | 17 " | 27 " | 90 ปอนด์ | 5 | ส่วนตัว | 31.12 " | - | RFQ
| |
3715S-06GRP | ทองคำ | 17 " | 55 " | 80 ปอนด์ | 6 | ส่วนตัว | 16.38 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.