SALSBURY INDUSTRIES 3714D-16AFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 18 ประตู ชั้นอลูมิเนียม 51-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 51.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 155 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 18 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3710D-18AFU | อลูมิเนียม | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18ARU | อลูมิเนียม | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18GFU | ทองคำ | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18GRU | ทองคำ | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18SFU | หินทราย | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18SRU | หินทราย | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710D-18ZFU | บรอนซ์ | 37.5 " | 135 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.