SALSBURY INDUSTRIES 3715D-18AFU ตู้ไปรษณีย์มาตรฐาน 18 ประตู
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอนมาตรฐาน 4C |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 55 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 160 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 18 |
ชนิดภาพเขียน | เทียบเท่าความสูง 15 ประตู |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7615109100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716D-20AFU | 56.75 " | 170 ปอนด์ | 20 | เทียบเท่าความสูง 16 ประตู | 31.12 " | ฿172,232 | ||
3716S-09AFU | 56.75 " | 85 ปอนด์ | 9 | เทียบเท่าความสูง 16 ประตู | 16.38 " | ฿91,154 | ||
3715S-08AFU | 55 " | 80 ปอนด์ | 8 | เทียบเท่าความสูง 15 ประตู | 16.38 " | - | RFQ
| |
3713D-14AFU | 48 " | 150 ปอนด์ | 14 | เทียบเท่าความสูง 13 ประตู | 31.12 " | - | RFQ
| |
3713S-06AFU | 48 " | 75 ปอนด์ | 6 | เทียบเท่าความสูง 13 ประตู | 16.38 " | - | RFQ
| |
3711D-20AFU | 41 " | 150 ปอนด์ | 20 | เทียบเท่าความสูง 11 ประตู | 31.12 " | ฿151,731 | ||
3709D-16AFU | 34 " | 125 ปอนด์ | 16 | เทียบเท่าความสูง 9 ประตู | 31.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.