SALSBURY INDUSTRIES 4795WHT เสาบ้านไปรษณีย์ ขาว หนา 3-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไปรษณีย์บ้านหม้อ |
สี | ขาว |
ความลึก | 3.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 60 " |
การติด | ในพื้นดิน |
น้ำหนักสุทธิ | 25 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 3-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | แบบดั้งเดิม |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | การติด | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4765วท | 42 " | สายฟ้า | 20 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.