SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Parcel Drop Recessed Mounting Aluminium
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัสดุหล่น |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 8.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 16.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 25 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 12-1 / 4 "กว้าง x 6" ส |
ชนิดภาพเขียน | การติดตั้งแบบฝัง |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.