SANDPIPER S05B1S2TANS000 ปั๊มไดอะแฟรมคู่ ทำงานด้วยลม 220F
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 1/4 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | PTFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | PTFE |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE - การสำรองข้อมูล Santoprene |
ความสูง | 10.375 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1 / 2 " |
ความยาว | 7 1 / 16 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด Flow GPM | 15 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 12 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 12 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | 15 ฟุต |
ความกว้าง | 10.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วัสดุลูกบอล | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | แซนโทพรีน (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿183,657 | ||
66625B-444-ค | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 กรัมต่อนาที | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | ฿484,282 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | แซนโทพรีน (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿90,344 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ฿248,031 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | ดี | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿111,242 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿117,525 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ฿136,056 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.