SANDUSKY LEE TAWR462472-05 ตู้แขวนเสื้อเคลื่อนที่ 72 x 46 x 24 นิ้ว เทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | สีเทา |
ล้อ | (4) หมุน 4 "Dia. ล้อโพลีวีล (2 w / เบรค) |
ประเภทล้อ | (2) หมุนและ (2) หมุนด้วยเบรก |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 20/22 |
ระบบล็อค | 3 จุดปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 46 " |
ความจุชั้นวาง | 230 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
สไตล์ | การผสมผสาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | สีของตู้ | ล้อล้อ Dia. | ระบบล็อค | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | รอย | ถ่าน | 5" | จุด 3 | 78 " | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿35,305 | RFQ
| |
TAWR362472-05 | รอย | นกพิราบสีเทา | 5" | จุด 3 | 78 " | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿35,305 | RFQ
| |
TAWR362472-09 | รอย | Black | 5" | จุด 3 | 78 " | 36 " | 200 ปอนด์ | ฿35,305 | RFQ
| |
TAWR462472-07 | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 5" | 3 จุดปิดภาคเรียน | 72 " | 46 " | 230 ปอนด์ | ฿37,213 | RFQ
| |
TAWR362472-07 | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 4" | 3 จุดปิดภาคเรียน | 72 " | 36 " | 180/200 ปอนด์ | ฿35,305 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ฿50,213 | RFQ
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | ฿62,744 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.