SANDUSKY LEE UR184872-R ชั้นวางของโล่งเหล็ก 72
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีแดง |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 16 |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 800 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุชั้นวาง | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR4818HPSVL6 | 500 ปอนด์ | เงิน | 18 " | 48 " | ผงเคลือบผิว | 84 " | เหล็ก | 6 | ฿11,318 | ||
PWS241228-3ว | 100 ปอนด์ | ขาว | 12 " | 24 " | - | 28 " | - | 3 | ฿3,155 | ||
PWS241235-4ว | 100 ปอนด์ | ขาว | 12 " | 24 " | - | 35 " | - | 4 | ฿1,820 | ||
PWS301447-4ว | 330 ปอนด์ | ขาว | 14 " | 30 " | - | 47 " | - | 4 | ฿5,948 | ||
PWS351471-4ว | 330 ปอนด์ | ขาว | 14 " | 35 " | - | 71 " | - | 4 | ฿7,415 | ||
PWS351871-5ว | 330 ปอนด์ | ขาว | 18 " | 35 " | - | 71 " | - | 5 | ฿10,636 | ||
PS361872-5B | 150 ปอนด์ | Black | 18 " | 36 " | พลาสติก | 72 " | พลาสติก | 5 | ฿4,759 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.