SANI-LAV 512FSL Wash Station ยาว 120 นิ้ว กว้าง 20 นิ้ว สูง 45 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้าง |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 10 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 8" |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 117 "x 16-1 / 2" |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 2" |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 7 / 8 " |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 6 |
จำนวนสถานี | 6 |
ความสูงโดยรวม | 45 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 314.96 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนหลุม | กลับสาด | ความลึกของชาม | จำนวนสถานี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สาดด้านข้าง | มี Faucet / ไม่มี Faucet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54W1 | 1 | ใช่ | 8" | 2 | 18 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿106,279 | ||
54FSL | 2 | ใช่ | 8" | 2 | 45 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿147,067 | ||
54เอฟเอฟแอล | 4 | ใช่ | 8" | 2 | 45 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿147,597 | ||
54ฟอล | 2 | ใช่ | 8" | 2 | 45 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿202,988 | ||
54FBL | 2 | ใช่ | 8" | 2 | 45 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿202,783 | ||
54WSL | 2 | ใช่ | 8" | 2 | 18 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿110,598 | ||
54 วัตต์ | 4 | ใช่ | 8" | 2 | 18 " | 40 " | ไม่ | ด้วย Faucet | ฿116,439 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.