จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLQ 6CWA3

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม 8 พิน

In Stock
รายการ: CD2KLQ รุ่น: 782XBXC-24Dข้ามอ้างอิง: 6CWA3
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
฿700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์เอนกประสงค์
คะแนนการติดต่อ AC15A ที่ 120V, 12A @ 277V
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของร่างกาย1.4 "
ความกว้างของร่างกาย0.83 "
คอยล์โวลต์VDC 24
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ DC12A ที่ 28V
ความลึก1.1 "
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนพิน8
ความสูงโดยรวม1.64 "
กดเพื่อทดสอบไม่
รหัสซ็อกเก็ตD
ไฟแสดงสถานะธงกล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

รายละเอียดสินค้า:

รีเลย์เอนกประสงค์ Schneider Electric 782XBXC-24D ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าโดยการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสเมื่อเปิดใช้งาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รีเลย์ของ Schneider (24VDC, 8 พินพร้อมฐานสี่เหลี่ยม) มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบแท็บ ช่วยให้เชื่อมต่อกับวงจรได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เสถียร
  • มีสไตล์การติดตั้งซ็อกเก็ต ซึ่งช่วยให้การติดตั้งและการเปลี่ยนง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • รีเลย์เอนกประสงค์นี้มีแปดพินหรือขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อให้รีเลย์เชื่อมต่อกับระบบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถรองรับกระแสสูงสุด 15 แอมแปร์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีโหลดไฟฟ้าปานกลาง
  • รีเลย์เอนกประสงค์ที่ติดตั้งบนซ็อกเก็ต 8 พินนี้มีหน้าสัมผัส DPDT สำหรับหน้าสัมผัสสองชุดที่สามารถสลับระหว่างวงจรอิสระสองวงจรได้
  • มีตัวบ่งชี้สถานะธงเชิงกลที่ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ภาพของสถานะของรีเลย์ ทำให้ง่ายต่อการระบุเมื่อเปิดใช้งานหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ตัวยึดฟิวส์กับกล่องฟิวส์ต่างกันอย่างไร?

A. ตัวยึดฟิวส์ซึ่งมักติดตั้งแบบอินไลน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับฟิวส์ตัวเดียว ในทางตรงกันข้าม กล่องฟิวส์เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับฟิวส์ได้สูงสุด XNUMX ตัว ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างในด้านความจุและฟังก์ชันการทำงานที่เห็นได้ชัดเจน

ถาม แบบฟอร์มติดต่อ DPDT ในรีเลย์นี้มีความสำคัญอย่างไร

A. DPDT (Double-Pole Double-Throw) หมายความว่ารีเลย์มีหน้าสัมผัสสองชุด โดยแต่ละชุดสามารถสลับระหว่างวงจรอิสระสองวงจรได้ คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถควบคุมได้หลากหลายและเป็นประโยชน์ในแอปพลิเคชันที่ต้องมีการกำหนดค่าการสลับที่ซับซ้อน

ถาม: เหตุใดความทนทานในการใช้งานทางไฟฟ้าและเครื่องกลจึงมีความสำคัญสำหรับรีเลย์ 24VDC ของ Schneider 8 พินพร้อมฐานสี่เหลี่ยม

A. ความทนทานในการใช้งานทางไฟฟ้า (100000 การดำเนินงาน) และความทนทานในการใช้งานทางกล (10000000 การดำเนินงาน) บ่งบอกถึงอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของรีเลย์ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารีเลย์สามารถทนต่อการทำงานบ่อยครั้ง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

ถาม ตัวบ่งชี้สถานะธงจักรกลทำงานอย่างไร

A. ธงเชิงกลทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ภาพของสถานะของรีเลย์ เมื่อมีการจ่ายไฟหรือเปิดใช้งานรีเลย์ โดยทั่วไปธงจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งอื่น ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการยืนยันสถานะการทำงานของรีเลย์ด้วยสายตา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมคะแนนการติดต่อ ACความสูงของร่างกายกดเพื่อทดสอบความกว้างของร่างกายคอยล์โวลต์รูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อ DCราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.4 "ไม่0.83 "120 VACปปส12A ที่ 28V฿700
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.6 "ที่ใส่กุญแจได้1.2 "VDC 243PDT12A ที่ 28V฿1,181
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.4 "ไม่1.6 "VDC 124PDT12A ที่ 28V฿1,038
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม, 24 VAC, AC พิกัดการติดต่อ 15A ที่ 277V | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A ที่ 277V1.54 "ที่ใส่กุญแจได้0.83 "24 VACปปส15A ที่ 28V฿956
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A รีเลย์เอนกประสงค์, คอยล์ 240VAC, 15A ที่ 277VAC อัตราการติดต่อ | SCHNEIDER ELECTRIC 6XBXM6L-1A CHXNUMXMRT XNUMXCWCXNUMX 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "ที่ใส่กุญแจได้0.83 "AC 240V--฿956
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 รีเลย์เอนกประสงค์ ติดตั้งบนซอคเก็ต 10 A อัตรากระแสไฟ 12 VAC 8 พิน/เทอร์มินัล DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V 36--------฿4,466
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 รีเลย์เอนกประสงค์ ติดตั้งบนซอคเก็ต 10 A อัตรากระแสไฟ 12 VDC 8 พิน/ขั้วต่อ DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------฿3,557

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม 8 พิน
฿700 / หน่วย