Schneider Electric 784xdxc-12d | 12vdc รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม 14 พิน | 6cwj0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLU 6CWJ0

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม 14 ขาพิน

In Stock
รายการ: CD2KLU รุ่น: 784XDXC-12Dอ้างไขว้: 6CWJ0
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
฿1,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์เอนกประสงค์
คะแนนการติดต่อ AC15A ที่ 120V, 12A @ 277V
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของร่างกาย1.4 "
ความกว้างของร่างกาย1.6 "
คอยล์โวลต์VDC 12
รูปแบบการติดต่อ4PDT
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ DC12A ที่ 28V
ความลึก1.1 "
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนพิน14
ความสูงโดยรวม1.64 "
กดเพื่อทดสอบไม่
รหัสซ็อกเก็ตF
ไฟแสดงสถานะธงกล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมคะแนนการติดต่อ ACความสูงของร่างกายกดเพื่อทดสอบความกว้างของร่างกายคอยล์โวลต์รูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อ DCราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.4 "ไม่0.83 "120 VACปปส12A ที่ 28V฿700
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.4 "ไม่0.83 "VDC 24ปปส12A ที่ 28V฿700
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-Pin Square Base General Purpose รีเลย์เอนกประสงค์วัตถุประสงค์ทั่วไป | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15A ที่ 120V, 12A @ 277V1.6 "ที่ใส่กุญแจได้1.2 "VDC 243PDT12A ที่ 28V฿1,181
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม, 24 VAC, AC พิกัดการติดต่อ 15A ที่ 277V | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A ที่ 277V1.54 "ที่ใส่กุญแจได้0.83 "24 VACปปส15A ที่ 28V฿956
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A รีเลย์เอนกประสงค์, คอยล์ 240VAC, 15A ที่ 277VAC อัตราการติดต่อ | SCHNEIDER ELECTRIC 6XBXM6L-1A CHXNUMXMRT XNUMXCWCXNUMX 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "ที่ใส่กุญแจได้0.83 "AC 240V--฿956
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 รีเลย์เอนกประสงค์ ติดตั้งบนซอคเก็ต 10 A อัตรากระแสไฟ 12 VAC 8 พิน/เทอร์มินัล DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V 36--------฿4,638
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 รีเลย์เอนกประสงค์ ติดตั้งบนซอคเก็ต 10 A อัตรากระแสไฟ 12 VDC 8 พิน/ขั้วต่อ DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------฿4,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, รีเลย์เอนกประสงค์ฐานสี่เหลี่ยม 14 ขาพิน
฿1,163 / หน่วย