จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 792XDX3M4L-24A Plug-In Relay 14 Pins Square 24VAC | ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 8XDX39M16L-XNUMXA AHXNUMXZDT XNUMXDLXNUMX

SCHNEIDER ELECTRIC 792XDX3M4L-24A ปลั๊กอินรีเลย์ 14 พินสแควร์ 24VAC

In Stock
รายการ: AH8ZDT รุ่น: 792XDX3M4L-24Aข้ามอ้างอิง: 39DL16

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กอินรีเลย์
คะแนนการติดต่อ AC3A ที่ 277V
ประเภทของฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า
คอยล์โวลต์24 VAC
รูปแบบการติดต่อ4PDT
ติดต่อวัสดุbifurcated
คะแนนการติดต่อ DC3A ที่ 28V
จำนวนพิน14
จำนวนเสา4
กดเพื่อทดสอบที่ใส่กุญแจได้
เบ้าMfr. เลขที่ 70-782E14, 70-461
รหัสซ็อกเก็ตG
ไฟแสดงสถานะLED และธงกล
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาคะแนนการติดต่อ ACประเภทของฐานกดเพื่อทดสอบเบ้าคอยล์โวลต์รูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-120A Plug-In Relay 8 Pins Octal 120VAC | AH4TLY 35KR 26 750XBXRC-120A210A ที่ 277VOctalด้วยมือMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACปปสโลหะผสมเงิน฿1,163
ชไนเดอร์ ELECTRIC 750XBXRC-12D Plug-In Relay 8 Pins Octal 12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A ที่ 277VOctalด้วยมือMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1VDC 12ปปสโลหะผสมเงิน฿1,163
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-240A Plug-In Relay 8 Pins Octal 240VAC | AH4TMA 35KR 28 750XBXRC-240A210A ที่ 277VOctalด้วยมือMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACปปสโลหะผสมเงิน฿1,163
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24A Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VAC | AH4TMB 35KR 29 750XBXRC-24A210A ที่ 277VOctalด้วยมือMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACปปสโลหะผสมเงิน฿1,163
ชไนเดอร์ ELECTRIC 750XBXRC-24D Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A ที่ 277VOctalด้วยมือMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1VDC 24ปปสโลหะผสมเงิน฿1,163
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-120A Plug-In Relay 8 Pins Octal 120VAC | AH4TMD 35KR 31 750XBXRM4L-120A210A ที่ 277VOctalที่ใส่กุญแจได้Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACปปสโลหะผสมเงิน฿1,440
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-12D Plug-In Relay 8 Pins Octal 12VDC | AH4TME 35KR 32 750XBXRM4L-12D210A ที่ 277VOctalที่ใส่กุญแจได้Mfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1VDC 12ปปสโลหะผสมเงิน฿1,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 792XDX3M4L-24A ปลั๊กอินรีเลย์ 14 พินสแควร์ 24VAC
฿980 / หน่วย