SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. 1no/1nc สีเหลืองอำพัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปุ่มกดเรืองแสง |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
วัสดุพื้นฐาน | โลหะ |
หนามเตย | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม |
สี | สีเหลืองอำพัน |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO / 1NC |
คะแนนการติดต่อ | 10A @ 600 โวลต์ |
วัสดุหัว | โลหะ |
อัตราส่วน IP | 66 |
ประเภทโมดูลหลอดไฟ | หม้อแปลงไฟฟ้า |
แรงดันโมดูลหลอดไฟ | 120 VAC |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
แรงดันไฟหลอด | 6 VAC |
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMA | A600 / Q600 |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 |
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | 1 |
หลอดไฟแทน | 6VF 17 |
ขนาด | 30mm |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แผ่นดัน |
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | ขยายยามรอบ |
UPC | 785901028352 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.33 |
รหัส HS | 8536509031 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน NEMA | วัสดุพื้นฐาน | หนามเตย | หลอดไฟแทน | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | วัสดุหัว | ประเภทโมดูลหลอดไฟ | แรงดันโมดูลหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | โลหะชุบโครเมี่ยม | 6VF 17 | ยามรอบ | โลหะ | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ฿12,968 | ||
9001K2L1AH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | 6VF 17 | ยามรอบ | โลหะ | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ฿12,536 | ||
9001K2L35LYAH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | Mfr. No. 25501-010-02 | ไม่มียามรอบ | โลหะ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 24 VAC/DC | ฿13,603 | ||
9001K2L38LYAH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | 25501-010-27 | ไม่มียามรอบ | โลหะ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | ฿13,603 | ||
9001K3L35LYAH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | Mfr. No. 25501-010-02 | ขยายยามรอบ | โลหะ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 24 VAC/DC | ฿14,818 | ||
9001K3L38LYAH 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 | โลหะ | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | 25501-010-27 | ขยายยามรอบ | โลหะ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | ฿14,818 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | พลาสติก | เทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน | 25501-010-27 | ไม่มียามรอบ | พลาสติก | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.