จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - นักบินทดสอบหลอดไส้ใส | AG7CLL 5B479

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - Test Pilot Light หลอดไส้ใส

In Stock
รายการ: AG7CLL รุ่น: 9001KT38อ้างไขว้: 5B479
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
฿11,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด120 VAC
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน4VCW4
รูปร่างรอบ
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8539293050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าชิ้นประเภทโมดูลหลอดไฟราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT35 Push - นักบินทดสอบหลอดไส้ใส | AF6NVE 1D802 9001SKT352FMP7พลาสติกพลาสติก30mmแผ่นดัน24 VAC/DCกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์แรงดันไฟฟ้าเต็ม฿11,553
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT38 Push - นักบินทดสอบหลอดไส้ใส | AF9JMD 2NMR1 9001SKT384CVW4พลาสติกพลาสติก30mmแผ่นดัน120 VACกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์แรงดันไฟฟ้าเต็ม฿11,553
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT7 Push - นักบินทดสอบ Light Clear 30mm | AG6RDD 45J203 9001SKT74CVW2พลาสติกพลาสติก30mmแผ่นดัน240 VACกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์หม้อแปลงไฟฟ้า฿12,982
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKT1 Push - นักบินทดสอบหลอดไส้ใส | AG7CJZ 5B443 9001SKT14CVW2พลาสติกพลาสติก30mmแผ่นดัน120 VACกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์หม้อแปลงไฟฟ้า฿12,982
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT35 Push - นักบินทดสอบ หลอดไส้ใส | AG7CLM 5B480 9001KT 352FMP7โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม30mmแผ่นดัน24 VAC/DCกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์แรงดันไฟฟ้าเต็ม-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT1 Push - นักบินทดสอบหลอดไส้ใส | AG7CLN 5B481 9001KT 14VCW2โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม30mmแผ่นดัน120 VACกดเพื่อทดสอบ Pilot Light ที่ไม่มีเลนส์หม้อแปลงไฟฟ้า฿12,982
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV63 ไฟ LED 240V สีน้ำเงิน | AG9PDM 21AG57 XB5AV63-พลาสติกพลาสติก22mmสกรูแคลมป์240 VAC/DCไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์แรงดันไฟฟ้าเต็ม฿3,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KT38 Push - Test Pilot Light หลอดไส้ใส
฿11,553 / หน่วย