Schneider Electric 9001kyk23 | ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no/2nc | 2nmd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no/2nc

In Stock
รายการ: AF9JHK รุ่น: 9001KYK23ข้ามอ้างอิง: 2NMD1
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
฿21,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมปุ่มกด
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 300 โวลต์
ความลึก5.75 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุสังกะสีหล่อ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง3.53 "
Hub3 / 4 "NPT
การติดผนัง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 3, 4, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ขนาด30mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกด / ปุ่มกด
ความกว้าง3.58 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนน NEMAจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 สถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC4X2-30mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿21,456
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿11,079
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 สถานีควบคุมเห็ด 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmปุ่มกดพร้อมหัวเห็ด฿16,281
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿17,393
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿19,320
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿18,607
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9JHP 2NMD5 9001KYK27สถานีควบคุมปุ่มกดบำรุงรักษา / บำรุงรักษา1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿17,539

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no/2nc
฿21,549 / หน่วย