SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35LGGH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 1no/1nc สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปุ่มกดเรืองแสง |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
หนามเตย | เทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน |
สี | สีเขียว |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO / 1NC |
คะแนนการติดต่อ | 10A @ 600 โวลต์ |
วัสดุหัว | พลาสติก |
อัตราส่วน IP | 66 |
ประเภทโมดูลหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม |
แรงดันโมดูลหลอดไฟ | 24 VAC/DC |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แรงดันไฟหลอด | 24 VAC/DC |
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMA | A600 / Q600 |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | 1 |
หลอดไฟแทน | Mfr. No. 25501-010-02 |
ขนาด | 30mm |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แผ่นดัน |
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | ไม่มียามรอบ |
UPC | 785901939351 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
รหัส HS | 8536509031 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | การกระทำ | สี | ประเภทโมดูลหลอดไฟ | แรงดันโมดูลหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟหลอด | หลอดไฟแทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9P1GH13 | 1.63 "Dia. หัวเห็ด | ผลักดึง | สีเขียว | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ร้อนระอุ | 6 VAC | 6VF 17 | ฿19,461 | ||
9001SKR9P1RH13 | 1.63 "Dia. หัวเห็ด | ผลักดึง | สีแดง | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ร้อนระอุ | 6 VAC | 6VF 17 | ฿19,461 | ||
9001SK1L1GH13 | ยามรอบ | ชั่วขณะ | สีเขียว | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ร้อนระอุ | 6 VAC | 6VF 17 | ฿12,697 | ||
9001SK1L1RH13 | ยามรอบ | ชั่วขณะ | สีแดง | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ร้อนระอุ | 6 VAC | 6VF 17 | ฿12,697 | ||
9001SK1L35GH13 | ยามรอบ | ชั่วขณะ | สีเขียว | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 24 VAC/DC | LED | 24 VAC/DC | Mfr. No. 25501-010-02 | ฿11,181 | ||
9001SK1L35RH13 | ยามรอบ | ชั่วขณะ | สีแดง | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 24 VAC/DC | ร้อนระอุ | 24 VAC/DC | 6VF 87 | ฿11,342 | ||
9001SK1L38LGGH13 | ยามรอบ | ชั่วขณะ | สีเขียว | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | LED | 120 VAC | 65088-052-12 | ฿12,921 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.