Schneider Electric 9001skp32lrr9 | ไพลอตไลท์ LED สีแดงครบชุด | 5kat9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP32LRR9 ไฟนำร่อง LED สีแดงสมบูรณ์ | AG7DLP 5KAT9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP32LRR9 ไฟแสดงสถานะสมบูรณ์ ไฟ LED สีแดง

In Stock
รายการ: AG7DLP รุ่น: 9001SKP32LRR9ข้ามอ้างอิง: 5KAT9
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
฿11,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีแดง
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด12 VAC/DC
วัสดุเลนส์พลาสติก
ประเภทของเลนส์มียอดกลม
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนN / A
รูปร่างรอบ
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
แรงดันไฟฟ้า12 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8531800050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าสีราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilot Light Led 24v Blue | AF7GYY 21AG 02 XB4BVB64, 4X, 13โลหะโลหะ-22mmสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีน้ำเงิน฿4,366
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilot Light Incandescent 120v Blue | AF7GYZ 21AG 03 XB4BVG64, 4X, 13โลหะโลหะ-22mmสกรูแคลมป์110 ถึง 120 VACสีน้ำเงิน฿4,403
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light Led 120v Blue | AF7HAY 21AG 55 XB5AVG64, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์110 ถึง 120 VACสีน้ำเงิน฿4,064
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 ไฟนำร่อง 24v สีน้ำเงิน | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีน้ำเงิน฿4,464
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Light Led 240v สีแดง | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์240 VAC/DCสีแดง฿2,968
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Pilot Light Complete หลอดไส้สีแดง | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม4VCW230mmแผ่นดัน120 VACสีแดง฿9,550
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light หลอดไส้สีแดง | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13พลาสติกพลาสติก4VCW230mmแผ่นดัน120 VACสีแดง฿9,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP32LRR9 ไฟแสดงสถานะสมบูรณ์ ไฟ LED สีแดง
฿11,133 / หน่วย