ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 9001skr9p1g | 2nml1 | ปุ่มกดเรืองแสง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีเขียว | AF9JKZ 2NML1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G โอเปอเรเตอร์ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. สีเขียว

In Stock
รายการ: AF9JKZ รุ่น: 9001SKR9P1Gข้ามอ้างอิง: 2NML1
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
฿16,471 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำคงไว้ 2 ตำแหน่ง Push / Pull
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยพลาสติก
สีสีเขียว
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด6 VAC
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
หลอดไฟแทน4VCW2
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานเห็ด 1.63 "
UPC785901043065

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟหลอดวัสดุพื้นฐานหนามเตยคะแนน NEMAหลอดไฟแทนประเภทผู้ปฏิบัติงานสีวัสดุหัวราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีเขียว | AF9GGW 2EN46 9001KR9P1G6 VACโลหะโลหะ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2เห็ด 1.63 "สีเขียวโลหะ฿16,471
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีแดง | AF9GGX 2EN47 9001KR9P1R6 VACโลหะโลหะ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2เห็ด 1.63 "สีแดงโลหะ฿16,471
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีแดง | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACพลาสติกพลาสติก1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2เห็ด 1.63 "สีแดงพลาสติก฿16,471
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC/DCโลหะโลหะ3, 3R, 6, 132FMP7เห็ด 2.25 "ไม่มีหมวกโลหะ฿15,360
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีแดง | AG6QTX 45C524 9001KR9P35LR24 VAC/DCโลหะโลหะ3, 3R, 6, 132FMP7เห็ด 2.25 "สีแดงโลหะ฿16,229
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. สีแดง | AG6QUB 45C528 9001KR9P38LR120 VACโลหะโลหะ3, 3R, 6, 134VCW4เห็ด 2.25 "สีแดงโลหะ฿16,229
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง 30 มม. | AG6RCD 45J153 9001SKR9P16 VACพลาสติกพลาสติก3, 3R, 4, 4X, 6, 134VCW2เห็ด 2.25 "ไม่มีหมวกพลาสติก฿15,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G โอเปอเรเตอร์ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. สีเขียว
฿16,471 / หน่วย