SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 แหล่งจ่ายไฟดีซี 24vdc 6.2a 50/60hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
ความลึก | 1.9 " |
ความสูง | 3.9 " |
เวลาพัก | มากกว่า 10 msec ที่ 100V |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC |
อัตราส่วน IP | 20 |
การติด | แผงหน้าปัด |
คะแนน NEMA | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 140 องศา F |
แอมป์เอาต์พุต | 6.2 |
เสียงเอาต์พุต | น้อยกว่า 200mV |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 24 |
พีคแอมป์ | 1.5 |
กำลังไฟ | 150W |
ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED สีเขียว |
สไตล์ | สวิตชิ่ง |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 8504409530 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังไฟ | กรณีที่วัสดุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24100 | 240W | พลาสติกขึ้นรูป | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 500 VAC | 20 | ราง DIN | ฿37,135 | ||
ABL8RPM24200 | 480W | พลาสติกขึ้นรูป | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC | 10/20 | ราง DIN | ฿48,498 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.