Schneider Electric Abl8rps24100 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 50/60hz | 5aet6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 10a 50/60hz

In Stock
รายการ: AG7CCY รุ่น: ABL8RPS24100อ้างอิงข้าม: 5AET6
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
฿37,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ความลึก3.35 "
ความสูง5.27 "
เวลาพักมากกว่า 20 msec @ 100VAC, มากกว่า 40 msec @ 240VAC, มากกว่า 120 msec @ 400VAC
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 500 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 140 องศา F
แอมป์เอาต์พุต10
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์15
กำลังไฟ240W
ไฟแสดงสถานะLED สีเขียว / ส้ม / แดง
สไตล์สวิตชิ่ง
UPC785901498964
ความกว้าง5.51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8504409580

รายละเอียดสินค้า:

Schneider Electric ABL8RPS24100 แหล่งจ่ายไฟ DC เป็นหน่วยจ่ายไฟโหมดสวิตช์ควบคุม (SMPS) ของ Modicon ที่จ่ายไฟ 24VDC ที่กระแสตรง 10A ที่อินพุตพิกัด 100 ถึง 500VAC และเอาต์พุตกำลังไฟพิกัด 240W เหมาะสำหรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติและเครื่องจักรทั่วไปที่ต้องการความกะทัดรัดมาก หน่วยจ่ายไฟแบบโมดูลาร์ Schneider ABL8RPS24100 นี้ติดตั้งในแนวตั้งบนราง DIN สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น การลำเลียง การควบคุม บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันและก๊าซ และเหมืองแร่

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Schneider Electric ABL8RPS24100 แหล่งจ่ายไฟ DC ช่วยให้อินพุตเฟสเดียวตั้งแต่ 100 ถึง 120VAC และอินพุตเฟสต่อเฟสตั้งแต่ 200 ถึง 500VAC ผ่านขั้วต่อชนิดสกรู
  • ข้อต่อเต้าเสียบสามารถเป็นได้ทั้งแบบขนานและแบบอนุกรม
  • ยูนิตจ่ายไฟของ Schneider ที่มี 24VDC มีตัวกรอง PFC (Power Factor Correction) หรือตัวกรองป้องกันฮาร์มอนิกสำหรับขัดขวางกระแสฮาร์มอนิกความถี่ต่ำและป้องกันความเสียหายต่อยูนิต
  • ติดตั้งไฟแสดงการวินิจฉัย LED ที่ด้านหน้าสำหรับแรงดันและกระแสเอาต์พุตเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที
  • หน่วยจ่ายไฟ Schneider Electric ABL8RPS24100 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP20 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60529

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เบรกเกอร์วงจรแม่เหล็กความร้อน: เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ปกป้องยูนิต Schneider Electric ABL8RPS24100 จากความเสียหายทางไฟฟ้า
  • โมดูลการทำงาน: โมดูลบัฟเฟอร์ โมดูลตรวจสอบแบตเตอรี่ / โมดูลควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ และโมดูลสำรองช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของบริการแม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • KC
  • EAC
  • RCM
  • EN / IEC 62368-1
  • เข้าถึง
  • ได้มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อะไรคือข้อดีของการรีเซ็ตอัตโนมัติในคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของชุดจ่ายไฟ DC นี้

A. การรีเซ็ตอัตโนมัติในชุดจ่ายไฟ Schneider Electric ABL8RPS24100 นี้ช่วยให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางไฟฟ้าและความร้อนในระยะสั้นสำหรับการรีสตาร์ทระบบที่เชื่อมต่อโดยไม่รบกวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ถาม คุณลักษณะด้านความปลอดภัยใดบ้างที่มีอยู่ในชุดจ่ายไฟ Schneider Electric ABL8RPS24100 นี้

A.

  • ป้องกันการโอเวอร์โหลด: สามารถรีเซ็ตด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
  • การป้องกันแรงดันเกิน 30 ถึง 32V: สามารถรีเซ็ตได้ด้วยตนเอง
  • การป้องกันการลัดวงจร: สามารถรีเซ็ตด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
  • ป้องกันไฟตกโดยการสะดุดต่ำกว่า 21.6V
  • การป้องกันความร้อน: รีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเย็นลง

ถาม อุณหภูมิของอากาศแวดล้อมสำหรับใช้งานชุดจ่ายไฟ Schneider Electric ABL8RPS24100 DC นี้อยู่ที่เท่าใด

A. หน่วยจ่ายไฟ DC นี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -25 ถึง 50 องศาเซลเซียส โดยไม่ลดระดับที่ระดับความสูงต่ำกว่า 2000 ม.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังไฟกรณีที่วัสดุความลึกความกว้างความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPการติดราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150Wโลหะ1.9 "2"3.9 "100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC20แผงหน้าปัด-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480Wพลาสติกขึ้นรูป5.71 "5.51 "5.63 "100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC10/20ราง DIN฿48,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 10a 50/60hz
฿37,135 / หน่วย