Schneider Electric Abl8rpm24200 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50/60hz | 5aet8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 20a 50/60hz

In Stock
รายการ: AG7CDA รุ่น: ABL8RPM24200อ้างอิงข้าม: 5AET8
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
฿48,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ความลึก5.71 "
ความสูง5.63 "
เวลาพักมากกว่า 20 msec @ 100VAC, มากกว่า 40 msec @ 240VAC, มากกว่า 120 msec @ 400VAC
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC
อัตราส่วน IP10/20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 140 องศา F
แอมป์เอาต์พุต20
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์30
กำลังไฟ480W
ไฟแสดงสถานะLED สีเขียว / ส้ม / แดง
สไตล์สวิตชิ่ง
UPC785901583547
ความกว้าง5.51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8504409580

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังไฟกรณีที่วัสดุความลึกความกว้างความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPการติดราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150Wโลหะ1.9 "2"3.9 "100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 240 VAC20แผงหน้าปัด-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240Wพลาสติกขึ้นรูป3.35 "5.51 "5.27 "100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 500 VAC20ราง DIN฿37,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 แหล่งจ่ายไฟ Dc 24vdc 20a 50/60hz
฿48,498 / หน่วย