SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D62Y ซอฟต์สตาร์ท 208-690VAC 62A Altistart48
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เริ่มต้นอ่อน |
พอร์ตสื่อสาร | Modbus |
ความลึก | 9.25 " |
แสดง | 3 การแสดงเจ็ดส่วน |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ความสูง | 11.42 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 15 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 20 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 20 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 40 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 40 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 50 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-690 VAC |
อินพุต / เอาท์พุท | อินพุตลอจิก 4 อินพุต, อินพุตอะนาล็อก PTC Probe 1 ตัว, เอาต์พุตอนาล็อก 1 ตัว, เอาต์พุตรีเลย์ 3 ตัว |
อัตราส่วน IP | 20 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 62A |
แรงดันเอาท์พุท | 208-690 VAC |
ระยะ | 3 |
เวลาเล่น | 1 - 60 วินาที |
เริ่มประเภท | ระบบควบคุมแรงบิดพิเศษ (TSC) สำหรับการสตาร์ทและหยุดเชิงเส้นหรือโดยการปรับขีด จำกัด ปัจจุบันได้ถึง 5 เท่าของการจัดอันดับอุปกรณ์ |
กำลังเริ่มแรงบิด | สูงสุด 400% |
ชนิดภาพเขียน | ควบคุม HMI |
ความกว้าง | 7.48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8504404000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 240V | ความลึก | แสดง | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อัตราส่วน IP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | ฿205,087 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | ฿239,092 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | ฿271,599 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | ฿296,249 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | ฿371,827 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8 " | 4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | ฿422,234 | ||
ATS01N206LU | 1 ถึง 1-1 / 2 | 4.45 " | ไม่ | - | - | - | 200 ถึง 240 VAC | 00 | ฿9,092 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.