SCHNEIDER ELECTRIC T02GN13G7 คอนแทคเตอร์ Nema
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | NEMA |
ความลึก | 8.6 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม | 270 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 270 |
ความสูง | 8.1 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 75 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 100.0 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 200 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 200 |
Hz | 40/400 |
ขนาด NEMA | 5 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 8.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8536490065 |
รุ่น | โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน | การกระทำ | คอยล์โวลต์ | ความสูง | HP @ 1 เฟส - 120V | HP @ 1 เฟส - 230V | HP @ 1 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 208V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | ไม่ย้อนกลับ | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ฿19,379 | |
T02AN13BD | - | ไม่ย้อนกลับ | VDC 24 | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ฿19,379 | |
T02AN13G7 | - | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ฿19,379 | |
T02AN13T7 | - | ไม่ย้อนกลับ | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ฿20,605 | |
T02BN13B7 | - | ไม่ย้อนกลับ | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ฿29,064 | |
T02BN13BD | - | ไม่ย้อนกลับ | VDC 24 | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ฿23,707 | |
T02BN13G7 | - | ไม่ย้อนกลับ | 120 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ฿23,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.