จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AG7EQH 6HK27

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no/1nc

In Stock
รายการ: AG7EQH รุ่น: XALD211H29H7ข้ามอ้างอิง: 6HK27
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
฿3,782 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมปุ่มกด
การกระทำชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A ที่ 125VDC
ความลึก4.1 "
สีของตู้เทาอ่อนและเทาเข้ม
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง2"
อัตราส่วน IP65
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4X, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
สีตัวดำเนินการสีเขียว / สีแดง
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง2.68 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9032896085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนน NEMAจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 สถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NC4X2-30mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿21,456
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿11,079
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 สถานีควบคุมเห็ด 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmปุ่มกดพร้อมหัวเห็ด฿16,281
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿17,393
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿21,549
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿19,320
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 ปุ่มกดสถานีควบคุม 2no / 2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26สถานีควบคุมปุ่มกดชั่วขณะ / ชั่วขณะ2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmปุ่มกด / ปุ่มกด฿18,607

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 ปุ่มกดสถานีควบคุม 1no/1nc
฿3,782 / หน่วย