Schneider Electric Xalk198h7 | ตู้ควบคุมผนัง Mnt 40mm A600/q600 | 33hp32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 สถานีควบคุมผนัง Mnt 40 มม. A600 / q600 | AG3FDR 33HP32

SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 ผนังสถานีควบคุม Mnt 40 มม. A600/q600

In Stock
รายการ: AG3FDR รุ่น: XALK198H7ข้ามอ้างอิง: 33HP32
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
฿7,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมปุ่มกด
การกระทำการบำรุงรักษา
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ1.2A @ 600VAC, 0.55A ที่ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
ความลึก3.6 "
สีของตู้เทาอ่อนและเหลือง
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง2.67 "
HubISO M20
อัตราส่วน IP65
การติดผนัง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
จำนวนไฟนำร่อง0
สีตัวดำเนินการสีแดง
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกดหัวเห็ด 40 มม
ความกว้าง2.67 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509035

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 สถานีควบคุมผนัง 40 มม. Ip65 1no / 2nc | AG3FDP 33 แรงม้า 30 XALK178GH71NO / 2NC฿12,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 ผนังสถานีควบคุม Mnt 40 มม. A600/q600
฿7,111 / หน่วย