Schneider Electric Xb4ba711237 | 23v759 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22mm 2no / 1nc สีขาว | AF7ZGL 23V759

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 22 มม. 2no/1nc สีขาว

In Stock
รายการ: AF7ZGL รุ่น: XB4BA711237ข้ามอ้างอิง: 23V759
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
฿5,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66, 69 พัน
ตำนาน / สีพื้นหลังขาว / ดำ, ขาว / แดง, ขาว / ดำ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 12
จำนวนหัว3
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)
UPC094720824596

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.4
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหนามเตยสีคะแนน NEMAประเภทผู้ปฏิบัติงานรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อวัสดุหัวราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1 ไม่มีสีน้ำเงิน | AF7GZV 21AG 29 XB4BA61โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมสีน้ำเงิน4, 4X, 13ยามเต็ม1 น10A @ 600 โวลต์โลหะ฿2,214
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 2no / 1nc สีเขียว / แดง | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์โลหะ฿5,784
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 2no / 1nc สีขาว | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์พลาสติก฿5,463
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 ปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง 22 มม. 2no / 1nc สีเขียว / แดง | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12ปุ่ม Triple (2 Flush และ 1 Extended)2NO / 1NC10A @ 600 โวลต์พลาสติก฿6,132
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 ปุ่มกดไม่เรืองแสง สีดำ 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21พลาสติกพลาสติกBlack1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ยามเต็ม1 น10A @ 230 โวลต์พลาสติก฿2,214
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22 มม. 1no / 1nc ดำ | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25พลาสติกพลาสติกBlack1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ยามเต็ม1NO / 1NC10A @ 230 โวลต์พลาสติก฿3,352
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA25 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 22mm 1no / 1nc ดำ | AF9JZH 2UYZ6 XB4BA25โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมBlack1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13ยามเต็ม1NO / 1NC10A @ 600 โวลต์โลหะ฿2,874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 22 มม. 2no/1nc สีขาว
฿5,785 / หน่วย