Schneider Electric Xb4bw3165 | ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc สีขาว | 6hl04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีขาว | AG7ETE 6HL04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc สีขาว

In Stock
รายการ: AG7ETE รุ่น: XB4BW3165ข้ามอ้างอิง: 6HL04
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
฿5,263 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีขาว
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ240 VAC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามรอบ
UPC785901381426

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลวัสดุพื้นฐานหนามเตยประเภทผู้ปฏิบัติงานวัสดุหัวแรงดันโมดูลหลอดไฟประเภทหลอดไฟแรงดันไฟหลอดราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีขาว | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5แผ่นดันโลหะโลหะชุบโครเมี่ยมยามรอบโลหะ24 VAC/DCLED24 VAC/DC฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีขาว | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5แผ่นดันโลหะโลหะชุบโครเมี่ยมยามรอบโลหะ120 VACLED120 VAC฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีขาว | Mouser ไทย AG7EUK 6HL87 XB5AW3165สกรูแคลมป์พลาสติกพลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้นปุ่มล้างพลาสติก250VLED250V฿5,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc สีขาว
฿5,263 / หน่วย