Schneider Electric Xb4bw3345 | ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc สีเขียว | 6hl08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG7ETJ 6HL08

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 ปุ่มกดเรืองแสง 22มม. 1no/1nc สีเขียว

In Stock
รายการ: AG7ETJ รุ่น: XB4BW3345ข้ามอ้างอิง: 6HL08
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
฿9,932 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันโมดูลหลอดไฟ240 VAC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด24 VAC/DC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
หลอดไฟแทนMfr. เลขที่ DL1CB006
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามรอบ
UPC785901381464

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทผู้ปฏิบัติงานอัตราส่วน IPประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันโมดูลหลอดไฟประเภทหลอดไฟแรงดันไฟหลอดคะแนน NEMAหลอดไฟแทนราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5ไม่มียามรอบ65แรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13--
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5ไม่มียามรอบ65แรงดันไฟฟ้าเต็ม120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335ยามรอบ66หม้อแปลงไฟฟ้า120 VACร้อนระอุ24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E855฿9,932
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG7ETK 6HL09 XB4BW3365ยามรอบ66แรงดันไฟฟ้าเต็ม240 VACร้อนระอุ-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-฿5,263
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5ยามรอบ66แรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc สีเขียว | AG7ETM 6HL 11 XB4BW33G5ยามรอบ66แรงดันไฟฟ้าเต็ม120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-฿6,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 ปุ่มกดเรืองแสง 22มม. 1no/1nc สีเขียว
฿9,932 / หน่วย