SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22มม. 1no/1nc สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปุ่มกดเรืองแสง |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
วัสดุพื้นฐาน | โลหะ |
หนามเตย | โลหะชุบโครเมี่ยม |
สี | สีเขียว |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO / 1NC |
คะแนนการติดต่อ | 10A @ 600 โวลต์ |
วัสดุหัว | โลหะ |
อัตราส่วน IP | 65 |
ประเภทโมดูลหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้าเต็ม |
แรงดันโมดูลหลอดไฟ | 24 VAC/DC |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แรงดันไฟหลอด | 24 VAC/DC |
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMA | A600 / Q600 |
คะแนน NEMA | 4, 4X, 13 |
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | 1 |
ขนาด | 22mm |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แผ่นดัน |
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | ไม่มียามรอบ |
UPC | 785901054368 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 8531800025 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | อัตราส่วน IP | ประเภทโมดูลหลอดไฟ | แรงดันโมดูลหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟหลอด | คะแนน NEMA | หลอดไฟแทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW13G5 | ไม่มียามรอบ | 65 | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | LED | 120 VAC | 4, 4X, 13 | - | ฿6,830 | ||
XB4BW3335 | ยามรอบ | 66 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | ร้อนระอุ | 24 VAC/DC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 1E855 | ฿9,932 | ||
XB4BW3345 | ยามรอบ | 66 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 240 VAC | ร้อนระอุ | 24 VAC/DC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | Mfr. เลขที่ DL1CB006 | ฿9,932 | ||
XB4BW3365 | ยามรอบ | 66 | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 240 VAC | ร้อนระอุ | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ฿5,263 | ||
XB4BW33B5 | ยามรอบ | 66 | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 24 VAC/DC | LED | 24 VAC/DC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ฿6,830 | ||
XB4BW33G5 | ยามรอบ | 66 | แรงดันไฟฟ้าเต็ม | 120 VAC | LED | 120 VAC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ฿6,830 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.