Schneider Electric Xb4bw35g5 | ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc เหลือง | 6hl21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc เหลือง | AG7ETU 6HL21

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22มม. 1no/1nc สีเหลือง

In Stock
รายการ: AG7ETU รุ่น: XB4BW35G5ข้ามอ้างอิง: 6HL21
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
฿6,830 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีเหลือง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามรอบ
UPC785901381594

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันโมดูลหลอดไฟประเภทหลอดไฟแรงดันไฟหลอดราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3565 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc เหลือง | AG7ETR 6HL 19 XB4BW3565240 VACร้อนระอุ-฿5,263
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc เหลือง | AG7ETT 6HL20 XB4BW35B524 VAC/DCLED24 VAC/DC฿6,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22มม. 1no/1nc สีเหลือง
฿6,830 / หน่วย