Schneider Electric Xpsabv11330c | เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | 20jm71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a

In Stock
รายการ: AF6UCR รุ่น: XPSABV11330Cอ้างไขว้: 20JM71
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
฿23,468 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSafety Relay
คอยล์โวลต์VDC 24
ติดต่อการกำหนดค่า2NO ทันที + 1NO หมดเวลา
ติดต่อโหลดคะแนน1.5A
ความลึก4.49 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP20
ความสูง4.4 "
เพาเวอร์อินพุตVDC 24
แรงดันไฟฟ้าอินพุตVDC 24
การติดราง DIN
การใช้พลังงาน3W
เวลาตอบสนอง200 มิลลิวินาที
ความกว้าง0.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8537109070

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตการใช้พลังงานเวลาตอบสนองความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330PVDC 243.9 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,468
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133CVDC 244.4 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,468
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133PVDC 243.9 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,427
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153CVDC 244.4 "VDC 24VDC 242.8W200 มิลลิวินาที1.77 "฿33,300
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C เซฟตี้รีเลย์ 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 มิลลิวินาที0.89 "฿25,650
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P เซฟตี้รีเลย์ 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 มิลลิวินาที0.89 "฿25,077
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C เซฟตี้รีเลย์ 115-230vac / dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 มิลลิวินาที1.77 "฿27,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a
฿23,468 / หน่วย