Scotch 130c-3/4x30ฟุต | เทปต่อประกบ 3/4 X 30 ฟุต 30 มิล ดำ | 2a459 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCOTCH 130C-3 / 4X30FT Splicing Tape 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black | AB8WJJ 2A459

SCOTCH 130C-3/4X30FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ

In Stock
รายการ: AB8WJJ รุ่น: 130C-3/4X30FTข้ามอ้างอิง: 2A459
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
฿1,608 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปพันสายไฟ
ติดแน่นยางเรซิน
สีBlack
ความยาว30ft
วัสดุยาง
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า69kV
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 266 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 266 องศา F
ความต้านแรงดึง7.5 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา30มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าความต้านแรงดึงความกว้างราคา
SCOTCH 130C 1x30 เทปพันสายไฟ 1 นิ้ว x 30 ฟุต 30 มิลดำ | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 ปอนด์ / นิ้ว1"฿2,496
SCOTCH 130C2x30 Splicing Tape 2 นิ้ว x 30 ฟุต 30 มิล สีดำ | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 ปอนด์ / นิ้ว2"฿4,863

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCOTCH 130C-3/4X30FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ
฿1,608 / หน่วย