Scotch 69-3/4" | เทปพันสายไฟ 3/4 X 66 ฟุต 7 มิล สีขาว | 2a458 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCOTCH 69-3/4 เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล สีขาว | AB8WJH 2A458

SCOTCH เทปพันสายไฟ 69-3/4" 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล สีขาว

In Stock
รายการ: AB8WJH รุ่น: 69-3/4"ข้ามอ้างอิง: 2A458
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
฿2,197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปไฟฟ้า
แรงยึดเกาะ40 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นยางทำจากซิลิคอน
สีขาว
ความยาว66ft
วัสดุผ้าแก้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 392 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิ32 องศาถึง 392 องศา F
ความต้านแรงดึง180 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา7มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7019905050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงยึดเกาะติดแน่นอุณหภูมิประสิทธิภาพช่วงอุณหภูมิความต้านแรงดึงความกว้างราคา
SCOTCH เทปพันสายไฟ 27-1/2" 1/2 x 66 ฟุต 7 มิล สีขาว | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 ออนซ์ / นิ้วเทอร์โมเซตติงยางเรซินสูงถึง 266 องศา F32 องศาถึง 302 องศา F150 ปอนด์ / นิ้ว1 / 2 "฿1,513
SCOTCH 27-3/4" เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล สีขาว | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 ออนซ์ / นิ้วเทอร์โมเซตติงยางเรซินสูงถึง 266 องศา F32 องศาถึง 302 องศา F150 ปอนด์ / นิ้ว3 / 4 "฿1,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCOTCH เทปพันสายไฟ 69-3/4" 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล สีขาว
฿2,197 / หน่วย