SECURALL MG304P ตู้ถังแก๊สออกซิเจน, เต็มถังบางส่วน, สลักเอง, ประตูมาตรฐาน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
สี | สีเขียว |
ประเภทกระบอกสูบ | ดี อี |
ความลึก | 13 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 1 / 4 " |
ประเภทประตู | ประตูมาตรฐาน |
ความสูง | 46 " |
ประเภทสลัก | ล็อคตัวเอง |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 - 4 |
ความกว้าง | 14 " |
รุ่น | จำนวนกระบอกสูบ | ประเภทประตู | ประเภทกระบอกสูบ | ความสูง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG102 | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG102FL | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG102E | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG102FLE | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG102FLP | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG102P | 1 - 2 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
MG104 | 2 - 4 | ประตูมาตรฐาน | ดี อี | 44 " | สีเขียว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.