Securitron Pb | ปุ่ม Push To Exit ติดผนัง | 5laa3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SECURITRON PB กดเพื่อออกปุ่มติดผนัง | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON PB Push To Exit Button ติดผนัง

In Stock
รายการ: AE4JUA รุ่น : PBข้ามอ้างอิง: 5LAA3

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿9,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเพื่อออกปุ่ม
ความลึก1.75 "
ความสูง4.5 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 หรือ 24 VDC
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
เอาท์พุต1 พสวท. 7A@30 VDC
อันดับ7A
สลับการกระทำปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ชนิดภาพเขียนติดผนัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536509031
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่ม Dia (1-1 / 2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเอาท์พุตอันดับชนิดภาพเขียนราคา
SECURITRON EEB2 ปุ่มกดเพื่อออกฉุกเฉิน | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A@30 VDC3Aกรณีฉุกเฉิน฿8,938
SECURITRON EEB3N ปุ่มกดเพื่อออกฉุกเฉิน | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A@30 VDC3Aกรณีฉุกเฉิน฿9,546

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SECURITRON PB Push To Exit Button ติดผนัง
฿9,014 / หน่วย