SEE ALL INDUSTRIES DCVIP-36T-VT กระจกนูนภายนอก ฮาร์ดบอร์ด 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนกลางแจ้ง |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 40 ฟุต |
การสนับสนุน | ฮาร์ดบอร์ดเคลือบ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 36 " |
ความสูง | [ลบ] |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
ประเภทขอบ | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล |
รูปร่าง | กลม |
มุมมอง | องศา 160 |
ความกว้าง | [ลบ] |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 94.23 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | การสนับสนุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุเลนส์ | ประเภทขอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลเอ็กซ์โอ12 | 12 ฟุต | พลาสติก ABS | 12 " | โพลีคาร์บอเนต | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล | ฿4,378 | |
แอลเอ็กซ์โอ18 | 15 ฟุต | พลาสติก ABS | 18 " | โพลีคาร์บอเนต | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล | ฿6,253 | |
แอลเอ็กซ์โอ26 | 20 ฟุต | พลาสติก ABS | 26 " | โพลีคาร์บอเนต | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล | ฿11,291 | |
แอลเอ็กซ์โอ30 | 25 ฟุต | พลาสติก ABS | 30 " | โพลีคาร์บอเนต | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล | ฿14,004 | |
ดีซีวีโอ-SR-26T-PB | 20 ฟุต | พลาสติก ABS | 26 " | เคลือบอะคริลิค | โลหะ | ฿11,618 | |
HPLXO12ABS | 15 ฟุต | พลาสติก ABS | 12 " | อะคริลิค | - | ฿3,737 | |
PLXO26D | 20 ฟุต | พลาสติก ABS | 26 " | อะคริลิค | - | ฿5,942 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.