จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SESAMEE 56410 แม่กุญแจสำหรับความกว้างหลัก 1-3 / 4 ที่เปลี่ยนได้ | AH7ZJP 38EW95

SESAMEE 56410 แม่กุญแจสำหรับความกว้างแกนเปลี่ยนได้ 1-3/4

In Stock
รายการ: AH7ZJP รุ่น: 56410อ้างไขว้: 38EW95
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
฿3,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจสำหรับแกนที่เปลี่ยนได้
สีผิวกายทองเหลือง
Body Dia1-25 / 32 "
ความสูงของร่างกาย2.187 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย7 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์แกน
จำนวนกันชน1
จำนวนพิน6 หรือ 7
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง3 / 4 "
วัสดุกุญแจมือโมลิบดีนัมชุบโครเมี่ยม
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ25 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • Interchangeable Core: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพินราคา
SESAMEE 56010 แม่กุญแจสำหรับความกว้างคอร์ที่เปลี่ยนได้ 1-3 / 4 | AH7ZKA 38EX06 56010เพื่อ 6 7฿1,675

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SESAMEE 56410 แม่กุญแจสำหรับความกว้างแกนเปลี่ยนได้ 1-3/4
฿3,664 / หน่วย