SHANNON INSULTECH แผ่นกันความร้อน HS-116-4DXH5 สำหรับ 84-C9F9 10 x 9 x 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกันความร้อน |
ประเภทตัวยึด | พนังผ้าด่วน |
ความสูง | 15 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มหรือกลางแจ้ง |
ความยาว | 10 " |
ชั่วคราว พิสัย | 500 องศา F |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HS-001-2CMD2 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿6,406 | |
HS-002- 2 ซม | 12 " | 8" | 10.5 " | ฿9,679 | |
HS-003-2CMD7 | 15.75 " | 11 " | 16.5 " | ฿9,679 | |
HS-004-2CMD6 | 20.5 " | 15.5 " | 18.5 " | ฿10,372 | |
HS-005-2CMD3 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿6,597 | |
HS-006-2CMC9 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿6,741 | |
HS-007-2CMD4 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿6,597 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.