Sharpe Valves Sv13ser1777 | Ball Vlv นิวเมติกกระตุ้น 1/2 ใน | 3mta6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV13SER1777 บอลวาล์วระบบนิวเมติกกระตุ้น 1/2 นิ้ว | AD2CHH 3MTA6

SHARPE VALVES SV13SER1777 บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2CHH รุ่น: SV13SER1777ข้ามอ้างอิง: 3MTA6
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
฿41,435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi, ไอน้ำ 100 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการสปริงรีเทิร์น
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะTFM
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 300 องศา F
UPC465180991904
โครงสร้างวาล์วสามชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
SHARPE VALVES SV13SER1776 บอลวาล์วระบบนิวเมติกกระตุ้น 3/8 นิ้ว | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "฿39,732
SHARPE VALVES SV13SER1778 บอลวาล์วระบบนิวเมติกกระตุ้น 3/4 นิ้ว | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "฿52,361
SHARPE VALVES SV13SER1779 บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น 1 ใน | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"฿63,364
SHARPE VALVES SV13SER1781 บอลวาล์วระบบนิวเมติกกระตุ้น 1 1/2 นิ้ว | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "฿68,177
SHARPE VALVES SV13SER1782 บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น 2 ใน | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"฿80,719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV13SER1777 บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น 1/2 นิ้ว
฿41,435 / หน่วย