SHARPE VALVES SV13SER1782 บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 1000 psi, ไอน้ำ 100 psi |
ติด | โดยตรง |
การดำเนินการ | สปริงรีเทิร์น |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
ความดันที่ต้องการ | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | TFM |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 300 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | สามชิ้น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8481809040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|
SV13SER1776 | 3 / 8 " | ฿39,732 | |
SV13SER1777 | 1 / 2 " | ฿41,435 | |
SV13SER1778 | 3 / 4 " | ฿52,361 | |
SV13SER1779 | 1" | ฿63,364 | |
SV13SER1781 | 1.5 " | ฿68,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.