SHARPE VALVES SV34834TE020 เกทวาล์วรุ่น 800 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กคาร์บอนหลอม |
สไตล์ Bonnet | ปิด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5 33 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 850 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 1460 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 11-9 / 64 " |
UPC | 818273305940 |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กสแตนเลส 410 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV34834TE002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6.5 " | ฿4,756 | |
SV34834TE003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6.5 " | ฿4,756 | |
SV34834TE004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-35 / 64 " | ฿3,464 | |
SV34834TE006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-21 / 32 " | ฿4,928 | |
SV34834TE010 | 4.375 " | 1" | 7.593 | ฿6,331 | |
SV34834TE012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 9-1 / 16 " | ฿14,428 | |
SV34834TE014 | 4 23 / 32 " | 1.5 " | 9-1 / 16 " | ฿11,635 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.