Sharpe Valves Sv34834te002 | ประตู Vlv คลาส 800 1/4 นิ้ว Fnpt | 1prg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV34834TE002 เกทวาล์ว ชั้น 800 1/4 นิ้ว Fnpt | เอบีทูยาค2PRG1

SHARPE VALVES SV34834TE002 วาล์วประตู Class 800 1/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB2YAQ รุ่น: SV34834TE002อ้างอิงข้าม: 1PRG6
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
฿5,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กคาร์บอนหลอม
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 7 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล850 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1460 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6.5 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 410

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.28
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV34834TE003 เกทวาล์ว ชั้น 800 3/8 นิ้ว Fnpt | เอบีทูยาร์ 2PRG1 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "฿5,527
SHARPE VALVES SV34834TE004 ประตูน้ำ Class 800 1/2 นิ้ว | อับ2ยัต1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "฿3,478
SHARPE VALVES SV34834TE006 ประตูน้ำ Class 800 3/4 นิ้ว | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "฿5,724
SHARPE VALVES SV34834TE010 ประตูน้ำ Class 800 1 นิ้ว | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593฿7,396
SHARPE VALVES SV34834TE012 ประตูน้ำ Class 800 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "฿15,609
SHARPE VALVES SV34834TE014 ประตูน้ำ Class 800 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "฿13,545
SHARPE VALVES SV34834TE020 ประตูน้ำ Class 800 2 นิ้ว | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "฿18,342

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV34834TE002 วาล์วประตู Class 800 1/4 นิ้ว Fnpt
฿5,527 / หน่วย