Sharpe Valves Sv34836sw006 | เกทวาล์วคลาส 800 3/4 นิ้ว | 1prk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV34836SW006 ประตูน้ำ Class 800 3/4 นิ้ว | เอบีทูวายบีคิว2พีอาร์เค1

SHARPE VALVES SV34836SW006 เกทวาล์วรุ่น 800 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2YBQ รุ่น: SV34836SW006อ้างอิงข้าม: 1PRK2
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
฿16,507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส 316L ปลอมแปลง
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 35 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล850 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5-25 / 64 "
UPC465354710201
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV34836SW004 ประตูน้ำ Class 800 1/2 นิ้ว | เอบีทูวายบีพี2พีอาร์เค1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "฿14,897
SHARPE VALVES SV34836SW010 ประตูน้ำ Class 800 1 นิ้ว | เอบีทูวายบีอาร์2พีอาร์เค1 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "฿27,781
SHARPE VALVES SV34836SW012 ประตูน้ำ Class 800 1-1/4 นิ้ว | เอบีทูวายบีที2พีอาร์เค1 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "฿38,518
SHARPE VALVES SV34836SW014 ประตูน้ำ Class 800 1-1/2 นิ้ว | เอบีทูวายบียู 2PRK1 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "฿49,523
SHARPE VALVES SV34836SW020 ประตูน้ำ Class 800 2 นิ้ว | เอบีทูวายบีวี2พีอาร์เค1 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "฿79,856

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV34836SW006 เกทวาล์วรุ่น 800 3/4 นิ้ว
฿16,507 / หน่วย