SHARPE VALVES SV34836SW020 เกทวาล์วรุ่น 800 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | สแตนเลส 316L ปลอมแปลง |
สไตล์ Bonnet | ปิด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ตเชื่อม |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 850 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 1225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 9-1 / 16 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กสแตนเลส 316 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV34836SW004 | 3.156 " | 1 / 2 " | 5.125 " | ฿14,897 | |
SV34836SW006 | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | 5-25 / 64 " | ฿16,507 | |
SV34836SW010 | 4 21 / 64 " | 1" | 6.375 " | ฿27,781 | |
SV34836SW012 | 5" | 1.25 " | 7.031 " | ฿38,518 | |
SV34836SW014 | 5" | 1.5 " | 8.625 " | ฿49,523 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.