SHARPE VALVES SV35116030 วาล์วประตูชั้น 150 หน้าแปลน 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | CF8M สแตนเลส |
สไตล์ Bonnet | ปิด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 450 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 275 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 16-13 / 32 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | CF8M สแตนเลส |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV35116010 | 5" | 1" | 9" | ฿34,089 | |
SV35116014 | 6.5 " | 1.5 " | 11 " | ฿45,498 | |
SV35116020 | 7" | 2" | 12.593 | ฿49,658 | |
SV35116040 | 9" | 4" | 20 " | ฿107,368 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.