Sharpe Valves Sv39034sw006 | Carbon Stl Ball Vlv Inline Sckt 3/4 ใน | 3cfy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV39034SW006 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 3/4 นิ้ว | AC8MNC 3CFY8

SHARPE VALVES SV39034SW006 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MNC รุ่น: SV39034SW006อ้างอิงข้าม: 3CFY8
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
฿3,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลRTFE
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านการปรับตัวเอง
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
SHARPE VALVES SV39034SW004 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 1/2 นิ้ว | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "฿2,641
SHARPE VALVES SV39034SW010 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 1 ใน | AC8MND 3CFY9 SV39034SW010เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1"฿5,014
SHARPE VALVES SV39034SW014 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 1-1/2 นิ้ว | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014เหล็กกล้าไร้สนิม 304 พร้อมด้ามจับ PVC1.5 "฿10,230
SHARPE VALVES SV39034SW020 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 2 ใน | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020เหล็กสแตนเลส 3042"฿13,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV39034SW006 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนซ็อกเก็ตอินไลน์ 3/4 นิ้ว
฿3,528 / หน่วย