Sharpe Valves Sv44834te006 | ลูกโลก Vlv Class 800 3/4 นิ้ว Fnpt | 1prl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARPE VALVES SV44834TE006 โกลบวาล์ว Class 800 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2YBZ 1PRL1

SHARPE VALVES SV44834TE006 วาล์วโลก Class 800 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB2YBZ รุ่น: SV44834TE006อ้างอิงข้าม: 1PRL1
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
฿6,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กคาร์บอนหลอม
สไตล์ Bonnetปิด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 37 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล1000 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ720 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6-57 / 64 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
SHARPE VALVES SV44834TE002 โกลบวาล์ว Class 800 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "฿6,165
SHARPE VALVES SV44834TE003 โกลบวาล์ว Class 800 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "฿6,451
SHARPE VALVES SV44834TE004 โกลบวาล์ว Class 800 1/2 นิ้ว Fnpt | เอบีทูวายบี2พีอาร์เค1 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "฿6,451
SHARPE VALVES SV44834TE010 โกลบวาล์ว Class 800 1 นิ้ว Fnpt | เอบีทูวายซีเอ2พีอาร์แอล1 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "฿9,118
SHARPE VALVES SV44834TE012 โกลบวาล์ว Class 800 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "฿17,473
SHARPE VALVES SV44834TE014 โกลบวาล์ว Class 800 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "฿16,801
SHARPE VALVES SV44834TE020 โกลบวาล์ว Class 800 2 นิ้ว Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "฿20,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARPE VALVES SV44834TE006 วาล์วโลก Class 800 3/4 นิ้ว Fnpt
฿6,862 / หน่วย