SHARPE VALVES SV44834TE014 วาล์วลูกโลกคลาส 800 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กคาร์บอนหลอม |
สไตล์ Bonnet | ปิด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5 63 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 1000 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 720 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 1975 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 10-5 / 16 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | เหล็กสแตนเลส 316 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SV44834TE002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6-17 / 32 " | ฿6,165 | |
SV44834TE003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6-17 / 32 " | ฿6,451 | |
SV44834TE004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-17 / 32 " | ฿6,451 | |
SV44834TE006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-57 / 64 " | ฿6,862 | |
SV44834TE010 | 3 15 / 16 " | 1" | 8-7 / 64 " | ฿9,118 | |
SV44834TE012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 8-63 / 64 " | ฿17,473 | |
SV44834TE020 | 6 49 / 64 " | 2" | 11-13 / 16 " | ฿20,839 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.